Capac de protecție cu placă de acoperire, 115 mm

Cod articol: 1619P06550
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
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
    Tip produs Apărătoare de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1619P06550
    EAN / GTIN 3165140492782
    Număr producător 1619P06550

    Descriere

    Descriere:

    • Aparatoarea de protecție este conceput pentru lucrări generale de șlefuire și șlefuire
    • Vine cu o placă de acoperire pentru șlefuirea prin tăiere
    • Se potrivește: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 9-115 P; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
    • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea lățimii: 52 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 117 mm
    • Dimensiune lungime: 82 mm
    • Greutate brută: 0,305 kg
    • Diametru mm: 115
    • Greutate netă: 0,305 kg
    • Volum: 0,499 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături