Cameră de inspecție GIC 12V-4-23 C, baterie 4 x 1,5 V LR6, adaptor de baterie

Cod articol: 0601241500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601241500
EAN / GTIN 4059952657301
Număr producător 0601241500
L-Număr L00590 1837

Descriere

Descriere:

  • Camera de inspecție profesională GIC 12V-4-23 C este instrumentul ideal pentru tehnicienii/instalații de aer condiționat, mecanicii auto sau electricienii
  • Este dotată cu un ecran mare de 4,3 inchi care afișează imagini clare, de înaltă rezoluție, de 800 x 480 pixeli, pentru o analiză rapidă și intuitivă a țevilor, conductelor sau a altor locuri greu accesibile
  • Deschizătorul practic ″up″ cu săgeată în sus facilitează vizualizarea orientării imaginii
  • Această cameră ergonomică este foarte robustă pentru utilizarea pe șantierele de construcții accidentate și în locuri greu accesibile
  • Capacele camerei este conform cu standardul IP67, ceea ce înseamnă că este protejat împotriva prafului și a imersiunii scurte în apă; întreaga unitate este rezistentă la praf și stropire conform standardului IP54
  • Această cameră de inspecție este ideală pentru o gamă largă de aplicații artizanale, cum ar fi inspectarea interiorului cutiilor de joncțiune, a țevilor și a cavităților din pereți, precum și a sistemelor hidraulice și a aplicațiilor auto
  • Fotografiile realizate cu GIC 12V-4-23 C Professional pot fi transferate cu ușurință prin intermediul unui cablu USB-C®

Caracteristică:

  • Volum: 4,604 dm3
  • Greutate brută: 1,25 kg
  • Greutate netă: 0,99 kg
  • Lățime dimensiune: 206 mm
  • Dimensiune înălțime: 75 mm
  • Lungime dimensiune: 298 mm

Produse potrivite

Accesorii