Nivelă laser GLL 3-80 C, cu 1 x 2.0 Ah Li-Ion acumulator, receptor laser LR 7, l-BOXX

Cod articol: 0601063R05
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
    Tip produs Laser cu linii în cruce

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601063R05
    EAN / GTIN 3165140953849
    Număr producător 0601063R05
    L-Număr L00590 1132

    Descriere

    Descriere:

    • Nivelă laser GLL 3-80 C
    • nivela laser GLL 3-80 C Professional este ușor de conectat și oferă o vizibilitate excelentă prin proiecția de 3 x 360° linii
    • Datorită monitorizării inovatoare a CAL Guard și conexiunii Bluetooth® la aplicația smartphone
    • este posibilă operarea de la distanță
    • reglarea contactless și precizia ridicată
    • Diodele puternice asigură vizibilitate ridicată
    • în timp ce liniile de 3 x 360° permit nivelarea simultană orizontală și verticală
    • asigurând astfel o eficiență ridicată a muncii
    • Acest laser linie a fost dezvoltat pentru construcția de pardoseli
    • asamblarea ferestrelor
    • instalarea de rafturi
    • montarea de țevi de drenaj
    • construcția de coajă pentru gips-carton și de stabilire a plăcilor
    • Tehnologia cu sursă dublă de alimentare în GLL 3-80 C Professional permite operarea cu baterii Li-Ion de 12 V și baterii alcaline standard pentru o flexibilitate suplimentară
    • Dispozitivul este capabil Auto-nivelare pe suprafețe neplane în mai puțin de 4 secunde
    • cu o precizie excelentă de ± 0,2 mm/m*/** până la +/- 4° și are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când se utilizează receptorul profesional LR 6 sau LR 7 opțional Acest laser cu linie este compact
    • ușor de utilizat și extrem de robust

    Caracteristică:

    • Volum: 24,664 dm3
    • Greutate brută: 5,21 kg
    • Greutate netă: 2,564 kg
    • Lățime dimensiune: 360 mm
    • Dimensiune înălțime: 155 mm
    • Lungime dimensiune: 442 mm

    Livrare:

    • L-BOXX 136
    • Montaj universal BM 1 Professional
    • Placă țintă laser
    • Bag
    • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
    • Suport pentru receptor laser LR 6/7
    • Receptor laser LR 7 Professional
    • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
    • .

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături