Receptor laser LR 7

Cod articol: 0601069J00
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
    Tip produs Laser rotativ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601069J00
    EAN / GTIN 3165140835572
    Număr producător 0601069J00
    L-Număr L00590 790

    Descriere

    Descriere:

    • LR 7 Receptor laser
    • verde și roșu de detectare a liniei laser
    • detectarea rapidă a liniei laser folosind zona de acoperire de 8 cm
    • alinierea planului fasciculului laser
    • optice și acustice
    • pentru lucrul în diverse condiții de iluminare
    • LR 6/7 suport receptor laser
    • geantă de protecţie
    • 2 x 1,5 V LR6 baterie

    Caracteristică:

    • Receptor: nu
    • Tip de receptor: combinație și laser de linie
    • Control de la distanță: nu
    • Greutate, aproximativ: 150 g
    • Precizie de măsurare (fină/groasă): ± 1 mm/± 3 mm
    • Se potrivește: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
    • Razem: 5 - 50 m (rază maximă de lucru atunci când se utilizează receptorul laser în conformitate cu instrucțiunile de utilizare pentru laserul de linie Bosch sau laserul de punct și linie Bosch utilizat)
    • Protecție împotriva prafului și stropirii: IP 54
    • Alimentare: 2 x 1. 5-V-LR6 (AA)
    • Dimensiune (lățime): 28 mm
    • Dimensiune (înălțime): 137 mm
    • Dimensiune (lungime): 73 mm

    Livrare:

    • Suport pentru receptorul laser LR 6/7
    • Sac de protecție
    • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături