Nivelă rotativă GRL 650 CHVG

Cod articol: 0601061V00
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
    Tip produs Laser rotativ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601061V00
    EAN / GTIN 4059952593654
    Număr producător 0601061V00
    L-Număr L00590 1582

    Descriere

    Descriere:

    • Nivelă rotativă GRL 650 CHVG
    • laserul rotativ GRL 650 CHVG profesional cu conectivitate Bluetooth® stabilește noi standarde pentru precizie și eficiență în nivelarea locației
    • Tehnologia laser verde oferă o vizibilitate mai bună în diferite condiții de iluminare
    • Laserul rotativ durabil este potrivit pentru utilizarea în condiții dure de construcție și vreme rea
    • rezistă la căderi de până la 2 m cu un trepied rabatabil și îndeplinește cerințele IP68 pentru protecția împotriva prafului și a apei
    • Utilizarea aplicației de la distanță Leveling pentru browserul Setări și telecomandă economisește timp și permite focalizarea completă asupra lucrului
    • Versatilul GRL 650 CHVG Professional este ideal pentru nivelarea și dozarea în aer liber
    • precum și pentru instalațiile de perete interior
    • tavan și aer condiționat
    • O durată lungă de funcționare pentru confort
    • cu o gamă de două opțiuni: Baterie Li-Ion de 18 V de la Bosch sau baterii alcaline
    • Confort maxim datorită caracteristicilor de înaltă tehnologie
    • cum ar fi afișajul
    • funcția de înclinare dublă
    • memoria de înclinare și receptorul de înaltă calitate
    • Receptor laser LR 65 G Professional
    • suport receptor RB 60 Professional
    • telecomandă RC 6 Professional
    • 1 x acumulator ProCORE18V 4,0Ah
    • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
    • adaptor baterie BA 1 Professional
    • suport de perete WM 6 Professional
    • 4 x baterie LR20 1

    Caracteristică:

    • Volum: 73,85 dm3
    • Greutate brută: 15,51 kg
    • Greutate netă: 4,3 kg
    • Lățime dimensiune: 450 mm
    • Dimensiune înălțime: 263 mm
    • Lungime dimensiune: 624 mm

    Livrare:

    • Receptor laser LR 65 G Professional
    • Suport receptor RB 60 Professional
    • Control la distanță RC 6 Professional
    • 1 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4. 0Ah
    • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
    • Adaptor pentru baterie BA 1 Professional
    • Suport de perete WM 6 Professional
    • 4 x baterie LR20 1,5V (D)
    • 4 x baterie LR6 1,5 V (AA)
    • Placă țintă laser
    • Ochelari de protecție cu laser (verde)
    • Cazetă de lucru
    • .

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături