Receptor laser LR2

Cod articol: 0601069T00
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
Tip produs Receptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601069T00
EAN / GTIN 4059952593678
Număr producător 0601069T00
L-Număr L00590 1773

Descriere

Descriere:

  • Receptor laser
  • Suport receptor RB 60 profesional
  • Baterie LR6 de 2 x 1,5 V

Caracteristică:

  • Receptor: nu
  • Tip de receptor: laser rotativ
  • Control de la distanță: nu
  • Greutate, aproximativ: 380 g
  • Precizia de măsurare (fină/groasă): ±0,5 mm/± 10 mm
  • Se potrivește: GRL 650 CHVG
  • Razem, receptor: < 325 m
  • Razem: 0 - 325 m
  • Protecție la praf și stropi: IP 67
  • Dimensiune (lățime): 79 mm
  • Dimensiune (înălțime): 33 mm
  • Dimensiune (lungime): 175 mm

Livrare:

  • Suport receptor RB 60 Professional
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături