Laser rotativ GRL 400 H + LR 1 în L-BOXX

Cod articol: 0601061806
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
    Tip produs Laser rotativ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601061806
    EAN / GTIN 4053423301014
    Număr producător 0601061806

    Descriere

    Descriere:

    • Laser rotativ GRL 400 H + LR 1 în L-BOXX
    • Facil de utilizat și întotdeauna gata - laserul rotativ intuitiv cu un singur buton GRL 400 H este gata de utilizare imediată în orice moment când vine vorba de nivelarea în aer liber
    • Panou de comandă cu un singur buton, autonivelare electronică și compartimentul practic pentru baterii înseamnă o muncă fără complicații, cu o configurare simplă și o înlocuire ușoară a bateriilor - fără a fi nevoie nici măcar să mutați unealta
    • Cu o precizie de ± 2, 4 mm la 30 m și o funcție de avertizare la șocuri ADS care raportează cele mai mici modificări ale poziției aparatului, GRL 400 H previne erorile de nivelare și oferă rezultate precise în mod constant
    • De la determinarea valorilor de excavare și îndepărtare pentru săpături și fundații până la nivelarea cofrajelor de beton și amenajarea peisagistică: acest dispozitiv își face treaba excelent
    • Grație protecției IP56 împotriva pătrunderii apei și a prafului, acest laser rotativ poate rezista condițiilor dure de utilizare în exterior
    • Receptor laser LR 1 Professional
    • L-BOXX 238
    • 2 x baterie reîncărcabilă 1, 2V HR20 (D) VARTA
    • 1 x baterie reîncărcabilă 9V 7HR9V VARTA
    • 1 x încărcător VARTA

    Caracteristică:

    • Dimensiunea lățimii: 360 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 242 mm
    • Dimensiune lungime: 440 mm
    • Domeniu de lucru cu receptor: până la 400 m (diametru)
    • Distanța de lucru cu receptor, semn: bis zu
    • Zona de lucru cu receptor, valoare: 400 m
    • Domeniu de lucru fără receptor: Până la 20 m (diametru)
    • Zona de lucru fără receptor, semn: bis zu
    • Zona de lucru fără receptor, valoare: 20 m
    • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
    • Temperatura de funcționare, până la: 50 °C
    • Temperatura de funcționare, de la: -10 °C
    • Greutate brută: 5,56 kg
    • Culoare Linie laser: rot
    • Greutate, aprox.: 2 kg
    • Receptoare laser compatibile: LR 1
    • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
    • Temperatura de depozitare, până la: 70 °C
    • Temperatura de depozitare, de la: -20 °C
    • Diodă laser: 635 nm, < 1 mW
    • Clasa laser: 2
    • Greutate netă: 1,641 kg
    • Precizia de nivelare: ± 2,4 mm la 30 m* (* plus abatere în funcție de aplicație)
    • Timp de nivelare: 15 s
    • Viteza de rotație: 600 min-1
    • Interval de autonivelare: ± 8 % (± 5°)
    • Filet pentru trepied: 5/8″-11
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 56
    • Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V LR20 (D)
    • Volum: 38,333 dm3

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături