Suport, accesorii pentru LR 1, LR 1G, LR 2

Cod articol: 1608M0070F
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
Tip produs Prindere suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608M0070F
EAN / GTIN 3165140697279
Număr producător 1608M0070F
L-Număr L00590 1111

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru accesorii pentru LR 1, LR 1G, LR 2
  • suport universal pentru receptorul laser
  • manevrare ușoară

Caracteristică:

  • Volum: 2,3 dm3
  • Greutate brută: 0,274 kg
  • Greutate netă: 0,274 kg
  • Lățime dimensiune: 163 mm
  • Dimensiune înălțime: 83 mm
  • Lungime dimensiune: 170 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături