Laser rotativ GRL 400 H

Cod articol: 0601061805
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
    Tip produs Laser rotativ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601061805
    EAN / GTIN 4059952671437
    Număr producător 0601061805

    Descriere

    Descriere:

    • Ușor de utilizat și întotdeauna pregătit – laserul rotativ intuitiv GRL 400 H cu un singur buton este gata de utilizare oricând și imediat când vine vorba de nivelarea în aer liber
    • Panoul său de control cu un singur buton, auto-nivelare electronică și compartimentul convenabil pentru baterie înseamnă o muncă simplă, cu o configurare simplă și o înlocuire ușoară a bateriei - fără a fi nevoie să deplasați deloc unealta
    • Cu o precizie de ± 2,4 mm la 30 m și o funcție de avertizare a șocurilor ADS care raportează schimbările de poziție la minut ale dispozitivului, GRL 400 H previne erorile de nivelare și oferă rezultate precise în mod constant
    • De la determinarea valorilor de îndepărtare a suprafeței și a suprafețelor pentru excavare și fundații până la nivelarea cofrajului din beton și peisagistică: Acest dispozitiv își face treaba excelent
    • Datorită protecției împotriva infiltrării IP56 împotriva apei și prafului, acest laser rotativ poate rezista la condiții exterioare dure.

    Caracteristică:

    • Diodă laser: 635 nm, < 1 mW
    • Temperatura de funcționare, de la: -10 °C
    • Temperatura de funcționare, până la: 50 °C
    • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
    • Temperatura de depozitare, de la: -20 °C
    • Temperatura de depozitare, până la: 70 °C
    • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
    • Clasa laser: 2
    • Distanța de lucru cu receptor, valoare: 400 m
    • Raza de acțiune cu receptor: până la 400 m (diametru)
    • Raza de acțiune fără receptor: până la 20 m (diametru)
    • Precizia de nivelare: ± 2,4 mm la 30 m* (* plus abaterea în funcție de aplicație)
    • Interval de autonivelare: ± 8 % (± 5°)
    • Timp de nivelare: 15 s
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 56
    • Viteza de rotație: 600 min-1
    • Alimentare: 2 x 1,5 V LR20 (D)
    • Filet pentru trepied: 5/8″-11
    • Greutate, aprox.: 2 kg
    • Culoarea liniei laser: roșu
    • Receptoare laser compatibile: LR 1

    Livrare:

    • Laser rotativ GRL 400 H.
    • Receptor laser LR 45 Professional (0 601 069 l00)
    • Compartiment pentru baterii (1 609 203 M02)
    • 2 x baterie LR20 1,5V (D)
    • 2 x baterie LR6 de 1,5 V (AA)
    • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături