9750 Inserție de spumă Kraftform Kompakt și Tool-Check PLUS Set 1, 57 bucăți

Cod articol: 05150150001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05150150001
EAN / GTIN 4013288225344
Număr producător 05150150001
L-Număr L60020 4925

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier; echipat cu Wera Kraftform KOMPAKT 60, INSTRUMENT-CHECK PLUS și BIȚI suport DE mână 393 S extra slim cu arbore flexibil.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9750 inserție de spumă Kraftform KOMPAKT und TOOL-CHECK PLUS set 1, 57-părți; 1x INSTRUMENT-CHECK PLUS, 39-părți; 1x 8001 Un pic clichet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 biți portabil: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor suport universal: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 brăzdar de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 6x 851/1 biți TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 biți: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® biți: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z capete TORX® BO cu orificiu: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 biți Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 800/1 biți TZ: 1 x 5,5 x 25 mm; 1x Kraftform KOMPAKT 60, 17 piese; 1 x 816 R biți suport de mână cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 biți Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits BO cu orificiu: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 840/4 biți Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm; 1 x 393 S bits suport de mână extra subțire cu ax flexibil, 1/4″ x 173,5 mm; 1 x 9850 inserție din spumă Kraftform KOMPAKT și VERIFICARE SCULĂ PLUS set 1, fără unelte, 172 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.