Kraftform Kompakt 60, 17 bucăți

Cod articol: 05059295001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Număr producător 05059295001
L-Număr L60020 2950

Descriere

Descriere:

  • Buzunar pliabil cu biți de 89 mm.
  • Include suport de mână 816 R Kraftform cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor și mâner multicomponent Kraftform pentru lucru cu oboseală redusă.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Potrivit pentru conexiuni cu șurub manuale și acționate de mașină.
  • 17 piese.

Avantaj:

  • mandrină cu schimbare rapidă cu tehnologie Rapidaptor
  • Kraftform mâner multicomponent al suportului de mână pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go.

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT 60, 17 piese; 1 x 816 R-bit suport cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 biți Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 biți Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits BO cu orificiu: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 biți Z: 1 x 5,5 x 89 mm; 4x 840/4 biți Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături