867/4 Z TORX® BO biți cu alezaj, TX 10 x 89 mm

Cod articol: 05060050001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05060050001
    EAN / GTIN 4013288094537
    Număr producător 05060050001
    L-Număr L60020 1060

    Descriere

    Descriere:

    • Biți de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX® BO.
    • Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare.
    • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte TORX® ″normale″.
    • Numai uneltele speciale TORX® BO au un orificiu în care este introdus știftul.
    • Greu, pentru universal utilizare.
    • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

    Avantaj:

    • Pentru șuruburi interne TORX® cu bolț de blocare
    • TORX® bit cu alezaj pe partea de ieșire
    • Greu, pentru universal utilizare
    • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

    Livrare:

    • 867/4 biți Z TORX® BO cu orificiu, TX 10 x 89 mm