9720 Inserție de spumă 8000 A Set de clicheți Zyklop 1/4″ 1, 37 bucăți

Cod articol: 05150110001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05150110001
EAN / GTIN 4013288225139
Număr producător 05150110001
L-Număr L60020 4960

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă; 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă; potrivit pentru scula Rebel cărucior de atelier, echipată cu 1 Wera Zyklop Speed clichet ¼″ și 36 părți accesorii.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9720 inserție din spumă 8000 A Zyklop clichet 1/4″ set 1, 37-bucata; 1x 8000 A Zyklop viteză clichet cu 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop extensie cu manșon cu eliberare rapidă, lung, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 sa extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8795 A Zyklop articulație universală, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1x 8794 A Zyklop 1/4″ Extensie oscilantă: 1/4″ x 56 mm; 14x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 9x 8767 A HF TORX® Zyklop BITUN cu acționare de 1/4″, cu funcție de menținere: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm; 9x 8740 A HF Zyklop bitnut cu unitate de 1/4″, cu funcție de fixare pentru șuruburi cu cap tubular: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm; 1x 9820 inserție din spumă 8000 A Zyklop clichet 1/4″ set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.