Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ unitate pătrată, 2-12 Nm, 10 piese

Cod articol: 05075831001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05075831001
    EAN / GTIN 4013288223074
    Număr producător 05075831001
    L-Număr Z6E140 075831

    Descriere

    Descriere:

    • set de chei dinamometrice de 1/4″ din material textil robust cutie; cheie dinamometrică cu mecanism de alunecare. 10 buc.
    • Odată ce valoarea setată a cuplului a fost atinsă, unealta nu poate fi depășită, astfel încât nu se aplică un cuplu prea mare.
    • Interval de reglare de la 2 la 12 Nm pentru strângerea controlată din dreapta și din stânga.
    • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite: Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
    • Cu funcție de blocare a cuplului pentru utilizare ca clichet standard fără funcție de cuplu.
    • Acest lucru înseamnă că poate fi utilizat și pentru aplicații de unghi de rotație.
    • Viteză max.
    • Cuplul de rupere al pătratului de ¼″ conform din 3122.
    • Unghiul de retur este de numai 5°, astfel încât clichet poate fi utilizat chiar și în situații de lucru strânse.
    • Aceasta include: cheie dinamometrică Safe-Torque A 1, 1/4″ pătrat, 2-12 Nm, 8 piulițe cu acționare de 1/4″ și 1 prelungitor scurt.

    Avantaj:

    • Mecanism declanșator de alunecare - valoarea setată a cuplului nu poate fi, prin urmare, depășită
    • Funcţia Torque Lock. Funcția de cuplu poate fi dezactivată - prin urmare, unealta poate fi utilizată și ca clichet standard cu cupluri de slăbire ridicate și pentru aplicații de unghi de rotație definit
    • Pentru strângerea controlată din partea dreaptă și din partea stângă - strângere și slăbire cu și fără cuplu
    • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
    • După atingerea cuplului țintă, numai unghiul de declanșare de 30°

    Livrare:

    • Safe-Torque A 1 Imperial set 1, 1/4″ pătrat, 2-12 Nm, 10 piese; 1x Safe-Torque A 1 cheie dinamometrică cu tracțiune pătrată de 1/4″, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA priză Zyklop cu 1/4″: 3/16″ x23 mm, 7/32″ x23 mm, 1/4″ x23 mm, 9/32″ x23 mm, 5/16″ x23 mm, 3/8″ x23 mm, 7/16″ x23 mm, 1/2″ x23 mm; 1x 8794 sa extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături