8790 HMA Soclu Zyklop HMA cu antrenare de 1/4″, 3/16″ x 23 mm

Cod articol: 05003514001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05003514001
    EAN / GTIN 4013288120212
    Număr producător 05003514001
    L-Număr L60020 3935

    Descriere

    Descriere:

    • Inserția prizei de mână și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) permite utilizarea manuală și a utilajului de către un utilizare.
    • Cu instrumentul de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
    • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
    • Cu canelură sferică de prindere.
    • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.
    • Fabricat din vanadiu cromat mat mat.

    Avantaj:

    • Priză Zyklop de 1/4″
    • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact)
    • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
    • Cu grilă cu bilă
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

    Livrare:

    • 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate, 3/16″ x 23 mm