Centură C Set de socluri Deep 1, 1/2″-drive, 6 bucăți

Cod articol: 05004565001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004565001
EAN / GTIN 4013288210708
Număr producător 05004565001
L-Număr L60020 4282

Descriere

Descriere:

  • Centură textilă robustă (curea) în designul tipic Wera, cu inserții de mână și priză de mașină (fără impact) de 6” în cel mai strâns spațiu.
  • Un mecanism de rotire lin asigură o fixare sigură și îndepărtarea ușoară a piulițelor.
  • Include cârlig cu prindere rapidă pentru atașarea la buclele sau buzunarele centurii.
  • Cu suport nețesut și benzi scai pentru atașare ușoară, de ex.
  • B.
  • Pe perete, raft, cărucior de atelier și Wera 2GO sistem de transport de scule.
  • Inserții lungi de ½″ pentru priză de mână și mașină (ISO 2725 partea 3) de la Wera pentru utilizare în operarea manuală și a mașinii (fără impact), chiar și cu conexiuni cu șurub și tije filetate proeminente.
  • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
  • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
  • Cu profil hexagonal și grilă cu bilă.
  • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
  • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
  • Datorită unghiului mic de rotire a spatelui, clichetele cu dinți fini fac, de asemenea, ca utilizare-ul unui profil cu douăsprezece laturi să fie inutil, chiar și în spații închise.
  • Pentru șuruburi și piulițe cu cap hexagonal.

Avantaj:

  • piuliță din 6 piese, fixată pe o curea textilă robustă de ½″
  • Mecanism de rotație lin pentru fixare sigură și îndepărtarea ușoară a uneltelor
  • Long ½″ chei tubulare pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut în spații închise și tije filetate proeminente
  • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă și delicată a profilului cu transfer de putere mare
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • Set de inserții pentru priza de curea C Deep 1, transmisie de 1/2″, 6 piese; inserție de priză de adâncime 6x 8790 HMC cu transmisie de 1/2″: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm; 1x curea C (curea textilă), 6 piese, descărcată: 45 x 275 mm; 1x benzi scai 30: 200 x 30 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb