8790 HMC Soclu lung cu antrenare de 1/2″, 13 x 83 mm

Cod articol: 05004553001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05004553001
    EAN / GTIN 4013288210593
    Număr producător 05004553001
    L-Număr L60020 4260

    Descriere

    Descriere:

    • Inserție lungă de ½″ pentru priză de mână și mașină (ISO 2725-part 3) cu canelură de prindere cu bilă; pentru șuruburi hexagonale externe și piulițe.
    • Pentru utilizare în operarea manuală și în mașină (fără impact), chiar și cu conexiuni cu șurub și tije filetate proeminente.
    • Găsiți ușor instrumentul de găsire a uneltelor cu codificare color după dimensiune pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului de care aveți nevoie.
    • Cu suprafață antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâinile murdare de ulei.
    • Profilul hexagonal permite transferul de forțe mari și încarcă marginile piuliței sau
    • A capului șurubului mai mic de un profil pe douăsprezece laturi.
    • Datorită unghiului mic de rotire a spatelui, clichetele cu dinți fini fac, de asemenea, ca utilizare-ul unui profil cu douăsprezece laturi să fie inutil, chiar și în spații închise.

    Avantaj:

    • Long chei tubulare pentru conexiuni cu șurub de nivel scăzut și, în unele cazuri, și pentru tije filetate proeminente în spații înguste
    • Profilul hexagonal permite înșurubarea precisă cu transmisie de mare putere, protejând în același timp profilul
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
    • Îndoire la capătul din spate pentru aderență ridicată atunci când este acționat manual
    • Pentru operarea manuală și a utilajului (fără impact), cu grilă cu bilă

    Livrare:

    • 8790 priză adâncă HMC cu acționare de 1/2″, 13 x 83 mm