Set de biciclete 12, 12 bucăți

Cod articol: 05004181001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05004181001
    EAN / GTIN 4013288220721
    Număr producător 05004181001
    L-Număr L60020 4753

    Descriere

    Descriere:

    • cheie fixă set Joker 6003 din 12 piese cu design extra subțire în dimensiunea 15.
    • Deoarece spațiile de lucru sunt foarte restricționate atunci când înșurubați pe bicicletă, sunt necesare unelte cu care utilizatorii pot lucra cu succes chiar și în astfel de situații.
    • Spațiile de lucru înguste necesită puncte suplimentare de pornire a sculei.
    • Deci, cheie fixă poate fi modificat în așa fel încât opțiunile de poziționare ale instrumentului să fie mărite? Combinaţia de falcă pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare.
    • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
    • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
    • Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a maxilarului extinde semnificativ spectrul de utilizare în spații închise.
    • Joker 6003 găsește punctul de plecare după fiecare tură, ca să spunem așa, de la sine
    • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
    • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
    • Joker husă este potrivit pentru montare pe perete, raft, cărucior de atelier și pe sistemul Wera 2go datorită sistemului scai de pe spate.

    Avantaj:

    • Potrivit în special pentru situații de înșurubare strânsă pe bicicletă
    • Pedală JOKER 6003 dimensiune 15 cu gură plată pentru montarea și demontarea pedalelor
    • Joker 6003 Gr. 9 pentru utilizarea pe derailleurs spate (schimbător de viteze pentru biciclete)
    • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei
    • Unghiul mic de retur din gură ″împachetează″ șurubul la fiecare 15°

    Livrare:

    • Bicicleta set 12, 12-bucata; 11x 6003 Joker chei combinate: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x15 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 16x182 mm, 17x190 mm; 1x 6003 pedală joker chei combinate: 15 x 174 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături