6003 Cheie combinată Joker, 9 x 120 mm

Cod articol: 05020219001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05020219001
    EAN / GTIN 4013288220097
    Număr producător 05020219001
    L-Număr L60020 4727

    Descriere

    Descriere:

    • Pe măsură ce spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul lucrărilor de înșurubare, sunt necesare unelte cu care utilizatorii pot lucra cu succes chiar și în astfel de situații.
    • Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de pornire a sculei.
    • Deci, cheie fixă poate fi modificat în așa fel încât opțiunile de poziționare ale instrumentului să fie mărite? Combinaţia de falcă pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare.
    • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
    • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
    • Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a maxilarului extinde semnificativ spectrul de utilizare în spații închise.
    • Joker 6003 găsește punctul de plecare după fiecare tură, ca să spunem așa, de la sine
    • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
    • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
    • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
    • Pungile Joker sunt potrivite pentru montare pe perete, raft, cărucior de atelier și pe sistemul Wera 2go datorită sistemului scai de pe spate.

    Avantaj:

    • Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste.
    • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei
    • Unghiul mic de retur din gură ″împachetează″ șurubul la fiecare 15°
    • Inel subțire înclinat cu 15°
    • Potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go

    Livrare:

    • 6003 Joker chei combinate, 9 x 120 mm