Set de chei pentru biciclete 4, 9 bucăți

Cod articol: 05004173001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004173001
EAN / GTIN 4013288211446
Număr producător 05004173001
L-Număr L60020 4314

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară din material rotund ușor de prins cu acoperire din plastic pentru utilizare pe bicicletă.
  • Jacheta face munca confortabilă chiar și la temperaturi scăzute și protejează degetele.
  • Toate tastele unghiulare sunt disponibile rapid datorită codării culorilor și marcării dimensiunilor.
  • Pentru soclu hexagonal și șuruburi TORX®.
  • Într-un buzunar pliabil robust și ușor.

Avantaj:

  • Set de chei unghiulare pentru șuruburi Allen Key și TORX®
  • cheie pentru locaş hexagonal cu avantaj hex-plus pentru o durată de viață mai lungă a șurubului
  • Tastele unghiulare sunt la îndemână rapid datorită desemnării dimensiunii lor
  • Marcarea mânerului rezistent la abraziune
  • Într-un buzunar pliabil practic, ușor, pentru transport ușor

Livrare:

  • Bicycle set 4, 9 piese; 2x 950 cheie unghiulară SPKL multicolor, metric, Blacklaser: 2X101 mm, 2.5x112 mm; 5x 950 SPKL HF angle wrench metric multicolor, BlackLaser, cu funcție de menținere: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2x 967 SXL TORX® HF cheie unghiulară multicolor cu funcție de menținere, lungă: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături