967 SXL chei unghiulare TORX® HF multicoloră cu funcție de fixare, lungă, TX 25 x 154 mm

Cod articol: 05024476001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05024476001
EAN / GTIN 4013288194190
Număr producător 05024476001
L-Număr L60020 3954

Descriere

Descriere:

  • Cheie unghiulară de înaltă calitate pentru șuruburi interne TORX®.
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă.
  • Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecţie anticorozivă excelentă și o durată lungă de viață.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare a culorilor după dimensiune.

Avantaj:

  • Cheie unghiulară pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu o funcție de fixare pe piciorul lung pentru a fixa în siguranță șurubul de pe unealtă
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune
  • Carcasă de furtun ușor de manevrat, în special la temperaturi scăzute
  • Zinc fosfatat

Livrare:

  • 967 SXL TORX® HF cheie unghiulară multicoloră cu funcție de menținere, lungă, TX 25 x 154 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.