Lampă de lucru LED cu acumulatori SPS, Putere absorbită: 84W

Cod articol: 03.6009
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.6009
EAN / GTIN 5708997360095
Număr producător 03.6009
L-Număr L01030 141

Descriere

Descriere:

Spot de construcție cu LED de înaltă performanță cu iluminare la 360° și pachet AKKU înlocuibil. AREA 10 SPS este primul proiector compact din lume pentru utilizare mobilă, cu iluminare la 360° și pachet AKKU înlocuibil. Cu o lumină de lucru difuză și uniformă de până la 10.000 de lumeni, este ideală pentru profesioniștii care au nevoie de o iluminare puternică și eficientă a locului de muncă pentru reparații, vopsire sau lucrări de construcții de toate tipurile. Proiectorul este ușor și convenabil de transportat datorită designului său compact și mânerului de transport integrat. Alegeți între un unghi al fasciculului de 360° sau 180°, în funcție de sarcina de lucru. Datorită funcției integrate de reglare a intensității luminoase, puteți alege între cinci niveluri diferite de lumină. AREA 10 SPS este dotat cu soluția inovatoare SCANGRIP POWER SOLUTION pentru o FLEXIBILITATE ridicată și o disponibilitate nelimitată a luminii. Bateria este ușor de schimbat sau puteți monta pur și simplu încărcătorul direct pe lumină. Bateria de rezervă integrată previne în mod fiabil ca lumina să se stingă brusc. Aplicația de control al luminii BLUETOOTH vă permite să porniți/opriți lumina de lucru și să reglați puterea luminii cu ajutorul telefonului mobil. Această funcție economisește timp pentru operarea manuală și crește eficiența muncii zilnice. Descărcați aplicația Area Spotlight Light Control App:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Ghid rapid pentru aplicația BluetoothAREA 10 SPS vine cu un cârlig pentru opțiuni FLEXIBILE de amplasare și este foarte ușor de montat pe SCANGRIP-TRIPOD. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai importante caracteristici ale Area 10 SPS:
Unghiul de iluminare de 360 ° sau 180 °
Pachet AKKU înlocuibil
Aplicație Bluetooth
Eliminarea prafului și impermeabilitate (IP65)
Banca de alimentare încorporată cu mufă USB
// Designul unic al Area 10 SPS poartă protecția designului UE RCD nr. 7180187.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Capacitatea bateriei: 8000 mAh
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 85 W
  • Flux luminos: 1000 lm - 10000 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1600 - 16000
  • Încărcător inclus: da
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de lumină: SMD LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 12.6 V
  • Tensiunea bateriei: 11,1 V
  • Timp de funcționare până la: 10 h
  • Timp de încărcare: 2 h
  • Unghiul fasciculului: 360°