Descriere:
Proiector cu LED cu cablu de 4000 Lumen, cu priză. VEGA LITE COMPACT face parte dintr-o gamă de trei proiectoare LED inovatoare, robuste și ușoare, destinate pieței profesionale, care asigură o iluminare de înaltă calitate pentru o varietate de zone interioare și exterioare. În comparație cu versiunea anterioară, puterea de iluminare a modelului îmbunătățit VEGA LITE COMPACT a fost mărită de la 2600 lumeni la 4000 lumeni. LED-urile puternice oferă o lumină de lucru difuză și plăcută, care nu orbește, uniformă, cu o dispersie mare. Versiunea îmbunătățită este, de asemenea, furnizată cu o priză de alimentare în partea din spate, care face posibilă adăugarea unei alte lămpi sau a altor echipamente fără a utiliza cabluri suplimentare - rapid și ușor. Cu un design, performanțe și durabilitate deosebite, noul VEGA LITE COMPACT oferă o putere de iluminare puternică și o calitate ridicată la un preț atractiv. Carcasa robustă a modelului VEGA LITE COMPACT este realizată dintr-un material plastic foarte rezistent la șocuri, perfect pentru un mediu de lucru. Deoarece LED-urile nu produc căldură, nu există pericol de incendiu atunci când se utilizează proiectorul. VEGA LITE COMPACT este prevăzut cu un mâner de transport integrat și un suport pentru montarea directă a lămpii pe TRIPOD-ul SCANGRIP. Lungimea cablului a fost redusă de la 5 m la 3 m, ceea ce este mai practic în timpul zilei de lucru. VEGA 2600
Caracteristică:
- Cablu: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
- Clasa de protecție: IP 54
- Consumul de energie, max.: 32 W
- Flux luminos: 4000 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 5500
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Alimentare la reţea
- Sursă de lumină: 83 LEDs
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de funcționare AC: 100-240V AC
- Unghiul fasciculului: 100°