FLOOD LITE MC - Spotlight pentru construcții

Cod articol: 03.5662
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
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5662
EAN / GTIN 5708997356623
Număr producător 03.5662
L-Număr L01030 96

Descriere

Descriere:

3. Proiector cu LED COB de 500 lumeni, cu cablu de 5 m și bancă de alimentare USB . FLOOD LITE MC este un proiector compact de 3. 500 lumeni cu LED-uri, ușor de transportat de la o lucrare la alta. Carcasa robustă și durabilă a proiectorului este fabricată dintr-un material plastic foarte rezistent la șocuri, construit pentru a fi utilizat în mediul de lucru solicitant. În comparație cu prima generație, proiectorul FLOOD LITE MC a fost îmbunătățit cu tehnologia LED COB LED foarte eficientă, care asigură o iluminare foarte puternică a zonei de lucru. Poziționare flexibilă. Proiectorul LED poate fi poziționat pe SCANGRIP TRIPOD, oferind o soluție de iluminat de lucru staționar la o înălțime de până la 3 m. În cazul în care se solicită o soluție de iluminat mobil, FLOOD LITE MC poate fi montat pe SCANGRIP WHEELSTAND. Un suport dublu pentru poziționarea a două lămpi este, de asemenea, disponibil ca accesoriu opțional. De ce să alegeți FLOOD LITE MC. - LED COB pentru o iluminare foarte luminoasă- Ușor și compact în design subțire- Carcasă durabilă din material plastic rezistent la șocuri- Bancă de alimentare încorporată cu priză USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile. // Designul FLOOD LITE MC este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

Caracteristică:

  • Cablu: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 30 W
  • Flux luminos: 1750 lm - 3500 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 2250 - 4500
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Alimentare la reţea
  • Sursă de lumină: COB LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de funcționare AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Unghiul fasciculului: 120°

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături