Reflector mobil cu LED SIGHT LIGHT 30, Putere absorbită: 315W

Cod articol: 03.5268
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
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5268
EAN / GTIN 5708997352687
Număr producător 03.5268

Descriere

Descriere:

Proiector cu LED de 40.000 lumeni cu o putere luminoasă extrem de mare Proiector compact cu o putere luminoasă extrem de mare și FLEXIBILITATE excelentă la un preț foarte competitiv. Cu cea mai recentă tehnologie LED, SITE LIGHT 40 oferă până la 40.000 de lumeni și un unghi larg al fasciculului de 120° pentru o iluminare foarte puternică a suprafețelor de lucru mari. Reflectorul de construcție cu LED este prevăzut cu o funcție de atenuare, iar controlul luminii BLUETOOTH vă permite să utilizați telefonul mobil pentru a porni/opri lumina de lucru și pentru a regla puterea luminii în patru trepte. Atunci când lumina de lucru este montată pe un stâlp înalt, această caracteristică reduce consumul de energie, deoarece se utilizează doar cantitatea de lumină necesară pentru îndeplinirea sarcinii. Lumina de lucru este ușor și convenabil de transportat cu un mâner de transport integrat și foarte ușor de montat pe un trepied sau pe un catarg. Având o greutate de numai 4,95 kg, SITE LIGHT 40 este foarte compact și ușor în comparație cu alte soluții de pe piață, ceea ce face mai ușoară și mai sigură montarea luminii. Ca accesorii, oferim două trepiede diferite: 3 m și 4,5 m, precum și un suport dublu pentru montarea a două proiectoare de teren. Descărcați instrucțiunile de montare . SITE LIGHT 40 este complet rezistent la apă și la praf (IP65) și poate fi utilizat în toate condițiile meteorologice, de la -25° la +40°C. Cu componente de calitate și răcire activă, SITE LIGHT 40 oferă performanțe maxime pe tot parcursul zilei, an de an. SITE LIGHT 40 este fabricat în Danemarca, iar zona de iluminare este conformă cu standardul EN12464-2. Inclusiv suport pentru reflector DIN14640 cu receptacul pentru montarea pe trepied. Descărcați aplicația de control al luminii pentru proiectoarele de șantier:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Ghid rapid pentru aplicația Bluetooth de control al luminiiProiectoare de șantier Iluminarea șantierelor de construcții Iluminarea șantierelor de construcții cu SITE LIGHT 40 sau SITE LIGHT 80 depinde de înălțimea stâlpului și de unghiul la care este poziționat corpul de iluminat pe stâlp. Descărcați exemple de iluminare a șantierelor de construcții cu proiectoare de construcții SITE LIGHT.
// Designul SITE LIGHT 40 este unic și este protejat de brevetul de design UE RCD nr. 7180187.

Caracteristică:

  • Cablu: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 315 W
  • Flux luminos: 10000 lm - 40000 lm
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 08
  • Sursă de alimentare: Alimentare la reţea
  • Sursă de lumină: 432 x SMD LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -25 °C la +40 °C
  • Tensiune de funcționare AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Unghiul fasciculului: 120°

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături