Descriere:
SCANGRIP TRIPOD 4. 5m cu pernă de aer este proiectat pentru poziționarea staționară și flexibilă a luminilor de lucru SITE LIGHTS care asigură o iluminare extrem de puternică a unei zone de lucru mari de pe șantier. Extensibil de la 2. 2 m la 4. 5 m, trepiedul oferă o flexibilitate completă pentru a poziționa lumina de lucru la înălțimea și în unghiul necesar. Atunci când este montată pe trepied, lumina poate fi înclinată pentru a oferi un unghi optim al fasciculului. Trepiedul este livrat cu o funcție încorporată a sistemului de siguranță cu pernă de aer pentru o utilizare sigură și ușoară, care previne căderile sau scăpările accidentale atunci când se ridică sau se coboară trepiedul. Trepiedul este fabricat din oțel durabil acoperit cu pulbere, are un capac de montare din oțel sudat (filet de 10 mm) și se potrivește unui adaptor de conectare DIN14640 cu suport pentru montarea pe trepied. Construcția stabilă a TRIPODULUI SCANGRIP îl face să fie sigur chiar și atunci când este complet extins. Acesta este furnizat cu puncte de ancorare care oferă posibilitatea de a obține o stabilitate suplimentară dacă trepiedul este expus la vânt puternic sau dacă se află pe o suprafață neuniformă. Iluminarea șantierului de la SITE LIGHT 30 sau SITE LIGHT 60 depinde de înălțimea trepiedului și de unghiul în care este poziționată lampa pe trepied. Consultați aici ghidul nostru pentru iluminarea locurilor de muncă în aer liber în conformitate cu standardul european EN-12464-2. Suportul dublu (03. 5758) pentru poziționarea a două SITE LIGHTS este disponibil ca accesoriu.