Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 120

Cod articol: 556970 120
(0,87 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Grad de fineţe mediu
    Lăţimea rolelor economice 50 mm
    Lungimea rolelor economice 50 m
    Înălţimea dozatorului 312 mm
    Adâncimea dozatorului 312 mm
    Lamă rupere integrată da
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 556970 120
    EAN / GTIN 4045197808172
    Număr producător 556970 120

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
    Rolă economică în cutie dozatoare, practică, cu fantă vizuală pentru recunoaşterea rapidă a nivelului de umplere şi lamă de rupere de înaltă calitate.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături