Rolă economică din pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 240

Cod articol: 556965 240
(0,69 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 240
    Grad de fineţe fin
    Lăţimea rolelor economice 40 mm
    Lungimea rolelor economice 50 m
    Înălţimea dozatorului 205 mm
    Adâncimea dozatorului 205 mm
    Lamă rupere integrată da
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 556965 240
    EAN / GTIN 4045197808301
    Număr producător 556965 240

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare.
    Rolă economică în cutie dozatoare practică cu fantă vizuală pentru recunoașterea rapidă a nivelului de umplere și lamă de rupere de înaltă calitate.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru metal. Recomandat şi pentru prelucrarea lemnului şi a vopselei.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături