DCN 260-130-31.75A-5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3260112
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260112
EAN / GTIN 7291075293159
Număr producător 3260112
L-Număr L24040 1119

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.024″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.059″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.024″
  • Echivalent zecimal: 1.024″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 6.544″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 26.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 260
  • Lungime totală (OAL): 9.09″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.186″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.73″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 5.31″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături