DCN 170-051-19.05R-3D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3202805
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202805
EAN / GTIN 7291075242683
Număr producător 3202805
L-Număr L24040 1265

Descriere

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17,0 ,samlet længde (OAL) 5,04 ″ ,brugbar længde (LU) 2,13 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,669″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,669″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 2,948″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 170
  • Samlet længde (OAL): 5,04″
  • Punktlængde (PL): 0,122″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,07″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 2,13″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături