{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 80 mm | |
Largura da escova | 12 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 9 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | GG5742 80X12 | |
EAN/GTIN | 4067263136330 | |
Número do fabricante | GG5742 80X12 |