Escova circular com haste Fio INOX 0,20 mm 50X10

N.º do artigo: GG5742 50X10
Novo produto
(5,32 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
183 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 50 mm
Espessura das cerdas 0,2 mm
Largura da guarnição L1 10 mm
Comprimento da guarnição H1 12 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5742 50X10
EAN/GTIN 4067263136293
Número do fabricante GG5742 50X10

Descrição

Versão:

Qualidades de fio especial ondulado, ⌀ eixo 6 mm.
Corresponde ao n.º 574253.

Vantagem:

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta