{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 178 mm | |
⌀ do furo d1 | 22 mm | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 14 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 38 mm | |
Número de tranças | 38 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | GG5712 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263136514 | |
Número do fabricante | GG5712 178X22 |