Escova circular Fio de aço 0,50 mm 125XM14

N.º do artigo: GG5712 125XM14
Novo produto
(10,16 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×⌀ de perfuração d1/rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 125 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,5 mm
Largura da guarnição L1 14 mm
Comprimento da guarnição H1 29 mm
Número de tranças 20
n.º máximo de rotações 12.500 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5712 125XM14
EAN/GTIN 4067263136507
Número do fabricante GG5712 125XM14

Descrição

Ejecución:

Escova redonda reta com fio liso de 0,50 mm, entrançado e firmemente pressionado no corpo de aço. Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.
Corresponde ao n.º 571203.

Aplicación:

Para trabalhos pesados de escovagem, tais como desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escória, tornar rugoso, reboco de peças metálicas, também para limpar placas de cofragem.
Entrançado à esquerda, para evitar a abertura precoce com segurança.
Com rosca interior M14, para montagem direta em retificadoras angulares.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta