Pastilha reversível rotativa para processamento médio TCMT 110202/50

N.º do artigo: GG2632 110202/50
Definir preço 50 Peça (4,22 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Quebra-aparas SM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 130 mm/min - 280 mm/min
Índice 260980 HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT110202
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2632 110202/50
EAN/GTIN 4067263095729
Número do fabricante GG2632 110202/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta