Pastilha reversível rotativa para processamento médio TCMT 110204/30

N.º do artigo: GG2632 110204/30
Definir preço 30 Peça (5,00 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Quebra-aparas SM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 130 mm/min - 280 mm/min
Índice 260982 HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT110204
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2632 110204/30
EAN/GTIN 4067263095736
Número do fabricante GG2632 110204/30

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta