Pastilha reversível rotativa para desbaste SNMG 190624/50

N.º do artigo: GG2549 190624/50
Definir preço 50 Peça (11,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020
Quebra-aparas SG
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 1,6 mm - 6,75 mm
Avanço f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 105 mm/min - 260 mm/min
Índice 251338 HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG190624
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2549 190624/50
EAN/GTIN 4067263093367
Número do fabricante GG2549 190624/50

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta