{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SG | |
N.º peças | 50 | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Índice | 251326 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG120412 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2549 120412/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093282 | |
Número do fabricante | GG2549 120412/50 |