Fresa de MDI 3

N.º do artigo: GG2242 3
Definir preço 5 Peça (17,86 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 9 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,008 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,01 mm
Anel colorido sin
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2242 3
EAN/GTIN 4062406199012
Número do fabricante GG2242 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e lixamento fino adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Como n.º 202242.

Aplicación:

Para desbaste e acabamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta