Fresa de MDI, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 10mm

N.º do artigo: GG2242 10
Definir preço 5 Peça (32,14 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,05 mm
Anel colorido sin
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2242 10
EAN/GTIN 4062406199067
Número do fabricante GG2242 10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e lixamento fino adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Como n.º 202242.

Aplicación:

Para desbaste e acabamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta