Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 8/1,5

N.º do artigo: GG1248 8/1,5
Definir preço 5 Peça (38,60 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HB con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 21 mm
Raio de corte R1 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 7,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolerância da haste h6
Índice 5
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1248 8/1,5
EAN/GTIN 4045197908797
Número do fabricante GG1248 8/1,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Para uma excelente vida útil.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para aços até aprox. 1100 N/mm2.
Como n.º 206348.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta