{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,5 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,083 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | GG1248 16/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197909008 | |
Número do fabricante | GG1248 16/3,0 |