Fresa de ponta esférica de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1,8mm

N.º do artigo: GG1125 1,8
Definir preço 5 Peça (12,08 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio R 0,9 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,006 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,006 mm
Índice 5
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1125 1,8
EAN/GTIN 4045197909343
Número do fabricante GG1125 1,8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
350
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Como n.º 207125.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta