Pack poupança de fresa de ponta esférica de MDI, 5 unidades, ⌀ h10 DC: 16mm

N.º do artigo: GG1125 16
Definir preço 5 Peça (48,92 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Raio R 8 mm
Comprimento total L 82 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,113 mm
Índice 5
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1125 16
EAN/GTIN 4045197736093
Número do fabricante GG1125 16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
350
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Como n.º 207125.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta