Rebarbadora de MDI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

N.º do artigo: GG1121 8
Definir preço 5 Peça (16,46 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 211 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Medida S 5,6 mm
Comprimento total L 59 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Forma da haste HB
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerância da haste h6
Índice 5
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1121 8
EAN/GTIN 4045197736130
Número do fabricante GG1121 8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Tolerância: Medida S = ±0,1 mm.
Como n.º 208121.

Vantagem:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta