{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Medida S | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | GG1121 6 | |
EAN/GTIN | 4045197736123 | |
Número do fabricante | GG1121 6 |