Fresa de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8mm

N.º do artigo: GG1014 8
Definir preço 5 Peça (27,14 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
496 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiSi
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 21 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 7,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido azul
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1014 8
EAN/GTIN 4045197735607
Número do fabricante GG1014 8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento TiSi especial.
Como n.º 203014.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta