{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiSi | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | azul | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | GG1014 20M | |
EAN/GTIN | 4045197908483 | |
Número do fabricante | GG1014 20M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |