Frontal abatible anchura 56G, Altura frontal: 225mm

N.º do artigo: 998253 225
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal (mm) Preço unitário com IVA
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidade 38 mm
Altura frontal 225 mm
Altura útil 200 mm
Largura útil 1.400 mm
Largura útil em G 56
Ângulo de dobragem 180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área de aplicação Equipo de contenedores; Estantería con cajones
Peso 5,1 kg
Tipo de produto Solapa delantera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 998253 225
EAN/GTIN 4067263111542
Número do fabricante 998253 225

Descrição

Ejecución:

El frontal abatible evita que los objetos se caigan de la estantería. El frontal se puede plegar hacia abajo. Ángulo de plegado de máx. 180°. Con tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Bloqueo en ambos lados con liberación de cajón con una sola mano.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Debe instalarse un estante con una altura delantera de al menos 50 mm. Al instalar cajones con cerraduras, puertas, barra de bloqueo de seguridad, etc., debajo del frontal abatible, se requiere un estante con una altura delantera de 100 mm. Los cajones no pueden colocarse detrás del frontal abatible. No compatible con armarios de herramientas del grupo 93.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta