{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidade | 38 mm | |
Altura frontal | 175 mm | |
Altura útil | 150 mm | |
Largura útil | 1.400 mm | |
Largura útil em G | 56 | |
Ângulo de dobragem | 180 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Área de aplicação | Equipamento de contentores; Estante de gavetas | |
Peso | 5,3 kg | |
Tipo de produto | Aba frontal |
Número do artigo | 998253 175 | |
EAN/GTIN | 4067263111528 | |
Número do fabricante | 998253 175 |